Tournevis Facom AEF.2,5X75, Empreinte: Plat | Longueur: 157 mm | Longueur de la lame: 75 mm
AEF - Tournevis Micro-Tech® pour vis à fente
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :AEF.2,5X75
Rubix :0139-5008191
Fabricant :AEF.2.5X75
EAN :3148510048925




Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 mm |
| Longueur de la lame | 75 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS MICRO PLAT 2,5X75MM - AEF.2,5X75 - (UC5)
Le tournevis MICRO-TECH® AEF de Facom est un outil de précision conçu pour les travaux minutieux sur vis à fente. Compact, fiable et ergonomique, il répond aux exigences des professionnels de l'électronique, de l'optique, de la mécanique fine et des applications de haute précision.
Caractéristiques :
Le tournevis MICRO-TECH® AEF est équipé d'une lame chromée avec un bout bruni assurant une excellente visibilité de l'empreinte. Sa poignée ergonomique, courte et fine, permet une prise en main précise, réduisant la fatigue lors d’utilisations prolongées. Le code couleur sur le manche facilite l’identification rapide du type d’empreinte. Conçu pour les vis à fente, il offre une précision maximale dans les tâches de vissage sur matériaux sensibles. Son format compact le rend idéal pour les zones restreintes.
Spécifications :
• Type : tournevis de précision
• Empreinte : fente
• Matériau de la lame : acier chromé
• Couleur : indigo avec code couleur
• Origine France garantie
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Caractéristiques :
Le tournevis MICRO-TECH® AEF est équipé d'une lame chromée avec un bout bruni assurant une excellente visibilité de l'empreinte. Sa poignée ergonomique, courte et fine, permet une prise en main précise, réduisant la fatigue lors d’utilisations prolongées. Le code couleur sur le manche facilite l’identification rapide du type d’empreinte. Conçu pour les vis à fente, il offre une précision maximale dans les tâches de vissage sur matériaux sensibles. Son format compact le rend idéal pour les zones restreintes.
Spécifications :
• Type : tournevis de précision
• Empreinte : fente
• Matériau de la lame : acier chromé
• Couleur : indigo avec code couleur
• Origine France garantie
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Points forts
• Conçu pour les interventions de précision
• Lame chromée et bout bruni pour une excellente visibilité
• Poignée ergonomique pour une prise en main confortable
• Identification facile grâce au code couleur
• Compact et léger, idéal pour zones difficiles d’accès
• Lame chromée et bout bruni pour une excellente visibilité
• Poignée ergonomique pour une prise en main confortable
• Identification facile grâce au code couleur
• Compact et léger, idéal pour zones difficiles d’accès
Applications
Ce tournevis s’utilise dans les domaines où la précision est primordiale. Il est parfaitement adapté aux travaux d’électronique, de mécanique fine, d’horlogerie, d’optique ou encore de maintenance d’appareils médico-techniques. Il convient aux techniciens, électriciens de précision, opticiens ou réparateurs intervenant sur des matériaux fragiles et dans des espaces confinés, garantissant un travail propre, sûr et rigoureux.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 mm |
| Longueur de la lame | 75 mm |
| Longueur | 157 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,88 € HT
/ unité
7,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h