Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive série 48 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents de type sertissage qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords sans dénudage ne nécessite pas le retrait de la couverture extérieure du tuyau. Cela permet d'éliminer les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par un drayage trop long ou trop court. Les raccords de la série 48 ont un placage sans chrome-6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tressés Parker tels que Global Core avec revêtement standard, résistant ou super résistant, Elite sans drayage avec revêtement standard, résistant ou super résistant, les tuyaux de nettoyage à l'eau sans drayage Compact, les tuyaux sans drayage Compact Rail avec revêtement ignifuge, les tuyaux hydrauliques selon EN 853 1SN/SAE 100R1AT, EN 853 2SN/SAE100R2AT, les tuyaux d'aspiration et de retour selon SAE 100R4, et bien plus encore.
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : Tuyau 6,4 mm D.I., Tuyau 1/4 pouce D.I., -4 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M14x1,5 mm
Type de connexion 2 : Raccord tournant, femelle, métrique L, cône 24° (avec joint torique)
Type de raccord 2 : Femelle métrique L - pivotante (cône 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 36 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 16 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 59 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimension hexagonale : 17 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -4
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 425, 42,5
Dimension de l'orifice : 8 mm
Type d'orifice : DKOL
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Coude 45°
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWE-L
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre extérieur du tube : 8
Points forts
Un système de tuyaux et de raccords adaptés garantit aux utilisateurs finaux une combinaison approuvée et sûre, ainsi que la meilleure qualité et la plus grande sécurité, associées à la plus longue durée de vie du produit final
La technologie No-Skive (sans drayage) offre aux assembleurs le processus de production le plus simple, le plus efficace et le plus sûr