Porte embouts tournevis Wera 05347100001, Longueur: 50 mm
Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05347100001
Rubix :4727-5540112
Fabricant :05347100001
EAN :4013288095268

Documents
Détails articles : 899/4/1 SUPPORT/ADAPTATEUR UNIVERSEL SB, 1/4X50 MM
899/4/1 Support/adaptateur universel SB, 1/4" x 50 mm
Points forts
Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3. Douille en acier inoxydable pour une protection anticorrosion spéciale. Le jonc d'arrêt garantit le maintien optimal de l'outil dans le manche. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. Hexagone 1/4" pour visseuses avec admission selon DIN ISO 1173-F 6,3.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Taille d’entraînement | six pans 1/4' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,05 € HT
/ unité
45,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours