Embout dynamométrique Stahlwille 58290040, Ouverture: 14x18 mm | Longueur: 60 mm | Fixation: 14x18
Adaptateur
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :58290040
Rubix :K642-5272229
Fabricant :7370/40
EAN :4018754161041
Détails articles : ADAPTATEUR POUR EMBOUTS 7370/40 CARRE MALE 14X18 - FEM. 9X12
L'adaptateur Stahlwille 7370/40 permet de connecter une clé dynamométrique à interface 14 x 18 mm à des accessoires à carré 9 x 12 mm.
Caractéristiques :
Ce petit adaptateur pratique assure la transition entre le carré femelle 14 x 18 mm d'une clé dynamométrique (ou d'un porte outil simple) et le carré mâle de sortie 9 x 12 mm. Il accepte une large gamme d'accessoires à interface 9 x 12 mm : cliquets, cardans, embouts à œil ou à fourche, etc.
Sa longueur totale de 60 mm et sa hauteur de 21 mm lui confèrent un encombrement maîtrisé. La longueur utile de 21,5 mm modifie le bras de levier effectif : cette valeur doit être ajoutée au calcul pour garantir la précision du couple final. Le couple maximal autorisé par l'accessoire raccordé ne doit pas être dépassé.
Spécifications :
- Modèle Stahlwille : 7370/40 (réf. n° 58290040).
- Carré mâle (entrée) : 14 x 18 mm.
- Carré de sortie femelle : 9 x 12 mm.
- Couple maximal admissible : 100 N·m.
- Longueur totale (L) : 60 mm.
- Largeur (b) : 28 mm.
- Hauteur (h) : 21 mm.
- Longueur utile : 21,5 mm.
- Poids : 117 g.
Caractéristiques :
Ce petit adaptateur pratique assure la transition entre le carré femelle 14 x 18 mm d'une clé dynamométrique (ou d'un porte outil simple) et le carré mâle de sortie 9 x 12 mm. Il accepte une large gamme d'accessoires à interface 9 x 12 mm : cliquets, cardans, embouts à œil ou à fourche, etc.
Sa longueur totale de 60 mm et sa hauteur de 21 mm lui confèrent un encombrement maîtrisé. La longueur utile de 21,5 mm modifie le bras de levier effectif : cette valeur doit être ajoutée au calcul pour garantir la précision du couple final. Le couple maximal autorisé par l'accessoire raccordé ne doit pas être dépassé.
Spécifications :
- Modèle Stahlwille : 7370/40 (réf. n° 58290040).
- Carré mâle (entrée) : 14 x 18 mm.
- Carré de sortie femelle : 9 x 12 mm.
- Couple maximal admissible : 100 N·m.
- Longueur totale (L) : 60 mm.
- Largeur (b) : 28 mm.
- Hauteur (h) : 21 mm.
- Longueur utile : 21,5 mm.
- Poids : 117 g.
Points forts
- Réduit l'interface 14 x 18 mm vers 9 x 12 mm sans changer de clé dynamométrique.
- Accepte cliquets, cardans et embouts dynamométriques divers en interface 9 x 12 mm.
- Longueur utile faible de 21,5 mm.
- Accepte cliquets, cardans et embouts dynamométriques divers en interface 9 x 12 mm.
- Longueur utile faible de 21,5 mm.
Applications
L'adaptateur 7370/40 intervient dans les opérations de serrage au couple où l'outillage disponible ne correspond pas directement à l'interface de l'accessoire.
Il trouve sa place en maintenance industrielle, en assemblage mécanique et en atelier de production, notamment lors de l'utilisation de clés dynamométriques sur des liaisons boulonnées de taille intermédiaire. Les secteurs concernés incluent la mécanique auto et poids lourds, la construction métallique, la maintenance d'équipements industriels, l'énergie, etc.
Il trouve sa place en maintenance industrielle, en assemblage mécanique et en atelier de production, notamment lors de l'utilisation de clés dynamométriques sur des liaisons boulonnées de taille intermédiaire. Les secteurs concernés incluent la mécanique auto et poids lourds, la construction métallique, la maintenance d'équipements industriels, l'énergie, etc.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 14x18 mm |
|---|---|
| Fixation | 14x18 mm |
| Longueur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,53 € HT
/ unité
251,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h