Embout dynamométrique Facom 11.30, Ouverture: 30 mm | Longueur: 32.5 mm | Fixation: 14x18

Embouts à fourche métriques - attachement 14 x 18 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :11.30
Rubix :0139-5003968
EAN :3148510927404
EMBOUT CLE DYNAMO 11.30 11.30

Résumé technique

Ouverture30 mm
Fixation14x18 mm
Longueur32,5 mm

Documents

Détails articles : EMBOUT CLE DYNAMO 11.30 11.30


L’embout à fourche Facom Série 11 s'utilise avec les clés dynamométriques utilisant un carré de 14 par 18 mm.

Caractéristiques :
L’embout à fourche Facom Série 11 se distingue par sa conception robuste et sa finition soignée. Conçu pour s’adapter directement sur les clés dynamométriques dotées d’un attachement de 14 x 18 mm, il permet un serrage contrôlé au Newton-mètre près. Sa tête plate offre un accès facilité dans les zones étroites et difficiles d’accès, tout en assurant une excellente transmission de la force. La finition chromée protège l’outil contre la corrosion et assure une durabilité accrue, même dans des environnements industriels souillés. Disponible en plusieurs tailles (métriques uniquement).

Spécifications :
- Série : 11.
- Type : embout clé plate.
- Attachement : 14 x 18 mm.
- Matière : acier au chrome vanadium traité thermiquement.
- Finition : chromée.
- Largeur de la fourche : variable selon le modèle.
- Nombreuses tailles d'ouvertures disponibles.
- Utilisation : avec clé dynamométrique.
- Fabricant : Facom.
- Garantie : à vie (échange en cas de défaillance).

Normes :
L’embout à fourche Facom Série 11 respecte la norme ISO 691, garantissant des dimensions, une résistance et une compatibilité conformes aux standards internationaux pour les outils de serrage.

Points forts

- Durabilité : grâce à la composition en acier au chrome vanadium et au traitement thermique, l’embout conserve sa forme et ses performances dans le temps.
- Compatibilité : l’attachement commun de 14 x 18 mm permet une utilisation immédiate avec les clés dynamométriques prévues à cet effet.
- Garantie à vie Facom : offre une tranquillité d’esprit et une assurance de qualité constante.

Applications

Idéal pour les opérations de maintenance, de montage et d’assemblage nécessitant un contrôle précis du couple de serrage. Largement utilisé dans les secteurs de la mécanique, de l’industrie automobile, de l’aéronautique, et de la maintenance industrielle. Particulièrement adapté aux interventions dans les espaces restreints, tels que les blocs moteurs ou les installations hydrauliques. Outil indispensable pour les techniciens, mécaniciens et ingénieurs cherchant à garantir la fiabilité et la sécurité de leurs assemblages.

Informations techniques


Attributs
Ouverture30 mm
Fixation14x18 mm
Longueur32,5 mm
54,02 € HT
/ unité
64,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h