Embout dynamométrique Stahlwille 58290010, Ouverture: 14 x 18 mm | Longueur: 55 mm | Fixation: 9x12

Adaptateur

Voir les informations techniques

Références

Stahlwille :58290010
Rubix :K642-5272227
Fabricant :7370/10
EAN :4018754161034
ADAPTATEUR POUR EMBOUTS 7370/10 CARRE MALE 9X12 - FEM. 14X18

Résumé technique

Ouverture14 x 18 mm
Fixation9x12 mm
Longueur55 mm

Détails articles : ADAPTATEUR POUR EMBOUTS 7370/10 CARRE MALE 9X12 - FEM. 14X18


à utiliser avec des outils amovibles à carré extérieur de 14 x 18 mm sur des clés dynamométriques à carré intérieur de 9 x 12 mm.

Attention ! modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique.








.
ADAPTATEUR DE TRANSITION POUR DMS

Informations techniques


Attributs
Ouverture14 x 18 mm
Fixation9x12 mm
Longueur55 mm
122,26 HT
/ unité
146,71 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h