Embout dynamométrique Facom 20.36, Ouverture: 36 mm | Longueur: 118 mm | Fixation: 20x7

Embouts à fourche - attachement 20 x 7 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :20.36
Rubix :0139-5004054
EAN :3148510937601
EMBOUT CLE DYNAMO 20.36 20.36

Résumé technique

Ouverture36 mm
Fixation20x7 mm
Longueur118 mm

Documents

Détails articles : EMBOUT CLE DYNAMO 20.36 20.36


Conçus pour s’adapter parfaitement aux clés dynamométriques des séries 203, 306R et 446, les embouts à fourche Facom de la série n°20 offrent une solution fiable et précise pour le serrage contrôlé. Leur conception robuste et leur finition soignée assurent une durabilité exceptionnelle, soutenue par la garantie à vie Facom.

Caractéristiques :
L’embout à fourche Facom Série n°20 se distingue par sa conception pensée pour la précision et la longévité. Il s’utilise directement avec les clés dynamométriques Facom pour garantir un couple de serrage constant, sans risque de glissement ni d’endommagement de la fixation. Son attachement mâle de 20 par 7 mm assure une connexion solide et un positionnement stable lors des interventions. Grâce à son alésage intégré, la fourche peut être verrouillée sur la clé dynamométrique avec une simple goupille, évitant tout détachement accidentel pendant l’utilisation. Fabriqué en acier chrome vanadium et protégé par une finition chromée brillante, cet embout résiste efficacement à la corrosion, à l’usure et aux chocs répétés. La taille métrique, gravée de manière lisible sur la partie "clé plate", permet une identification rapide de l’outil.

Spécifications :
- Série : n°20.
- Type : embout à fourche.
- Compatibilité : clés dynamométriques séries 203, 306R et 446.
- Tête : clé plate.
- Attachement : 20 x 7 mm.
- Matériau : acier chrome vanadium haute résistance.
- Finiton : chromée.
- Dimensions : métriques, nombreuses tailles disponibles.
- Identification : taille gravée sur la fourche.

Normes :
L’embout à fourche Facom Série n°20 est conforme à la norme ISO 691, garantissant la compatibilité dimensionnelle pour le serrage d'éléments métriques.

Points forts

- Durabilité exceptionnelle : l’acier chrome vanadium et la finition chromée offrent une résistance élevée à la corrosion et à l’usure.
- Identification rapide : chaque taille est gravée pour un repérage instantané, même en environnement de production.
- Polyvalence d’emploi : large gamme de tailles pour s’adapter à divers types de boulons et d’applications industrielles.

Applications

L’embout à fourche Facom Série n°20 est idéal pour toutes les opérations de serrage nécessitant précision et fiabilité. Compatible avec les clés dynamométriques des séries 203, 306R et 446, il s’adapte à de nombreux environnements professionnels :
- Ateliers de maintenance industrielle.
- Chaînes de montage et production mécanique.
- Garages automobiles et services de maintenance.
- Secteurs aéronautique et mécanique de précision.
- Interventions sur machines, équipements lourds et ensembles mécaniques.

Informations techniques


Attributs
Ouverture36 mm
Fixation20x7 mm
Longueur118 mm
59,50 € HT
/ unité
71,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h