Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-D-G18-G38-M

Double mamelon

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-D-G18-G38-M
Rubix :0326-2563933
Fabricant :8030271
EAN :4052568063733
MAMELON DOUBLE NPFC-D-G18-G38-M

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1external thread bspp (g)
Pression maxi de service50 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAMELON DOUBLE NPFC-D-G18-G38-M


mamelon double NPFC-D-G18-G38-M Informations sur les matériaux pour Raccord fileté=(* Laiton, * Nickelé), Taille du récipient=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé conformément à ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classification de la résistance à la corrosion CRC=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1external thread bspp (g)
Pression maxi de service50 bar
Raccordement 2external thread bspp (g)
10,50 € HT
/ 10 unités
12,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours