Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant ER-EH16-11-028

Adaptateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :ER-EH16-11-028
Rubix :0033-0736263
Fabricant :6854916
EAN :7323220204489
ADAPTATEUR COROMANT EH VERS ER

Résumé technique

Type d'attachementadaptateur eh vers er
Longueur hors attachement28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT EH VERS ER


Adaptateur Coromant® EH vers ER

Informations techniques


Attributs
Type d'attachementadaptateur eh vers er
Longueur hors attachement28 mm
Utilisationpour la conversion d'une connexion coromant eh (e16) en outil de serrage er11, avec refroidissement par passage jusqu'à l'arête de coupe.
Diamètre de filetage15,5 mm
Arrosage interneoui
Diamètre de filetage de tirette11,4 mm
Diamètre alésage trou de fraise16 mm
528,43 € HT
/ unité
634,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h