Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant A1B20-40 06 100
Adaptateur ISO 7388-1 vers Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A1B20-40 06 100
Rubix :0033-0758023
Fabricant :5721533




Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur iso 7388-1 vers weldon |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 100 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR ISO 7388-1 VERS WELDON
Adaptateur ISO 7388-1 vers Weldon
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur iso 7388-1 vers weldon |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 100 mm |
| Utilisation | montage d'outils de fraisage à queue droite weldon (din 1835-b) dans des porte-outils iso 7388-1 (din 69871) ; système d'adaptation iso 7388-1 ↔ weldon (a1b20-40, alésage 06). |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 16 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,93 € HT
/ unité
249,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h