Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 570-2C 32 218
Adaptateur queue cylindrique vers CoroTurn® SL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :570-2C 32 218
Rubix :0033-0277132
Fabricant :5764472




Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur pour queue cylindrique vers coroturn® sl (coroturn® sl type 570 / 570-2c) |
Documents
Détails articles : BARRE ALESAGE 570-2C 32 218
Adaptateur queue cylindrique vers CoroTurn® SL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur pour queue cylindrique vers coroturn® sl (coroturn® sl type 570 / 570-2c) |
| Largeur | 218 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Taille | 570-2c 32 218 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
889,68 € HT
/ unité
1 067,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h