Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-71SP12Y-C5
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :BR20-71SP12Y-C5
Rubix :0033-0733209
Fabricant :7216797
EAN :7323221654368


Résumé technique
| Diamètre | 71 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br20 outil de pré-alésage (alésage d'ébauche à double arête) |
Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES
Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR20 à deux arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 71 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br20 outil de pré-alésage (alésage d'ébauche à double arête) |
| Taille | c5 (spmt 12 12 / sp12) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 421,65 € HT
/ unité
2 905,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h