Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant E25-A25-SS-140
Adaptateur queue cylindrique vers Coromant EH
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :E25-A25-SS-140
Rubix :0033-0326813
Fabricant :5733638




Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur pour queue cylindrique vers coromant eh |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 140 mm |
Détails articles : FRAISE DE FORME AVEC TETE E25-A25-SS-140
Adaptateur queue cylindrique vers Coromant® EH
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur pour queue cylindrique vers coromant eh |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 140 mm |
| Utilisation | pour applications d'outils rotatifs avec queue coromant eh (connexion côté machine cylindrique). |
| Diamètre de filetage | 24,1 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 25 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 24,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,02 € HT
/ unité
432,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h