Mandrin porte-fraise Omega Products OM31209

Mandrin porte-fraises Weldon - ISO40 DIN69871

Voir les informations techniques

Références

Omega Products :OM31209
Rubix :R745-0782879
MANDRIN PORTE FRAISE ISO40 12X63 WELDON AD G2,5 20000TR
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Type d'attachementiso40 / din 69871
Longueur hors attachement63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANDRIN PORTE FRAISE ISO40 12X63 WELDON AD G2,5 20000TR


Pour serrage d'outils avec queue cylindrique et méplat Weldon.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Type d'attachementiso40 / din 69871
Longueur hors attachement63 mm
Utilisationpour serrer des fraises à queue cylindrique avec méplat weldon.
Arrosage interneoui
Diamètre de filetage de tirette16 mm
Diamètre alésage trou de fraise12 mm
49,30 € HT
/ unité
59,16 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (14) jours