Scie trépan - Accessoire Bosch 2608594256

Adaptateur Power-Change Plus

Voir les informations techniques
Références
Bosch :2608594256
Rubix :0136-5400637
EAN :3165140950251
SCIE TREPAN. P - CHANGE 6PANS
Résumé technique
Typeadaptateur power-change plus

Détails articles : SCIE TREPAN. P - CHANGE 6PANS


Le système Power Change Plus offre une plus grande robustesse et une plus grande précision que son prédécesseur. Sa tige renforcée assure de meilleures tolérances, génère moins de jeu et une plus grande précision. Il permet également un meilleur guidage grâce au foret de centrage. Le système unique sans clé ne nécessite qu'un simple clic pour retirer la scie cloche, ce qui permet une éjection rapide et facile de la carotte. Ce système peut être utilisé comme connexion sans clé entre les outils électriques et les scies cloche. Il convient à toutes les perceuses-visseuses sans fil et sur secteur. Diamètre mm : 8,7

Informations techniques


Attributs
Typeadaptateur power-change plus
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,05 HT
/ unité
49,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours