Mandrin porte-fraise Omega Products OM30978
Mandrin porte-fraises à visser - ISO50 DIN D9871
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM30978
Rubix :R745-0783020


Résumé technique
| Type d'attachement | à visser |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 170,85 mm |
Détails articles : MANDRIN FRAISE VIS ISO50DIN69871 M12X50 AD/B G2,5 25000TR
Mandrin fraise vis iso50din69871 m12x50 ad/b g2,5 25000tr
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | à visser |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 170,85 mm |
| Utilisation | pour fraises modulaires à visser |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre de filetage de tirette | 24 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,95 € HT
/ unité
201,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours