Mandrin porte-fraise Omega Products OM30949
Mandrin porte-fraises à visser BT50 standard
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM30949
Rubix :R745-0783049


Résumé technique
| Type d'attachement | bt50 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 289,8 mm |
Détails articles : MANDRIN FRAISE A VISSER BT50 M16X150 AD/B G2,5 25000TR
Mandrin fraise a visser bt50 m16x150 ad/b g2,5 25000tr
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | bt50 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 289,8 mm |
| Utilisation | pour fraises modulaires à visser |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 24 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 42,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,86 € HT
/ unité
273,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours