Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant A2B20-30 16 063

Adaptateur MAS-BT 403 vers Weldon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A2B20-30 16 063
Rubix :0033-0757783
Fabricant :5721933
EAN :12360574
ADAPTATEUR MAS-BT 403 VERS WELDON

Résumé technique

Type d'attachementadaptateur mas-bt 403 vers weldon (a2b20-30 16 063)
Longueur hors attachement63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADAPTATEUR MAS-BT 403 VERS WELDON


Adaptateur MAS-BT 403 vers Weldon

Informations techniques


Attributs
Type d'attachementadaptateur mas-bt 403 vers weldon (a2b20-30 16 063)
Longueur hors attachement63 mm
Utilisationpour le serrage de fraises cylindriques avec surface de serrage weldon (din 1835 form b) dans un adaptateur bt30 (mas-bt 403); avec refroidissement interne via l'arbre.
Diamètre de filetage12 mm
Arrosage interneoui
Diamètre de filetage de tirette12 mm
Diamètre alésage trou de fraise16 mm
228,53 € HT
/ unité
274,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h