Mandrin porte-fraise Omega Products OM31263
Mandrin porte-fraises à trou lisse - SA 40 DIN2080
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM31263
Rubix :R745-0782842


Résumé technique
| Type d'attachement | sa 40 din 2080 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 45 mm |
Détails articles : MANDRIN PORTE FRAISE A TROU SA40 DIA.27X45 G6,3 15000TR DIN2080
Mandrin porte fraise a trou sa40 dia.27x45 g6,3 15000tr din2080
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sa 40 din 2080 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 45 mm |
| Utilisation | pour monter des fraises à surfacer |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre alésage trou de fraise | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,00 € HT
/ unité
78,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h