Conditionnement de l'air - Accessoire SMC E400-F06-A
Adaptateur de tuyauterie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :E400-F06-A
Rubix :0338-2261947

Documents
Détails articles : BRIDES D'EXTREMITE E400-F06-A
La série AC, économique et esthétique, vous permet de choisir une combinaison d'équipements de préparation d'air de style modulaire qui répond le mieux à vos besoins. Cette série, disponible en 8 tailles différentes pour garantir des performances optimales, permet de réaliser des économies d'énergie avec des débits plus élevés. La simplicité d'assemblage et d'entretien réduit les temps d'arrêt.
Brides d'extremité
Points forts
Nouveau style de fixation de l'adaptateur de tuyauterie
Entretien facile
Détacher l'équipement sans enlever la tuyauterie
S'assemble aux FRL en serrant simplement les vis.
Entretien facile
Détacher l'équipement sans enlever la tuyauterie
S'assemble aux FRL en serrant simplement les vis.
Informations techniques
Attributs
| Type | brides d'extremite e400-f06-a |
|---|---|
| Matière | métallique |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,89 € HT
/ unité
9,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours