Porte-outil à aléser Sandvik Coromant R429U-A12-14042TC09

Barre d'alésage avec plaquettes indexables pour têtes d'alésage micrométrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R429U-A12-14042TC09
Rubix :0033-0766337
Fabricant :6415666
EAN :26415666
BARRE D ALESAGE AVEC PLAQUETTE INDEX. P/TETES D ALESAGE MICRO

Résumé technique

Diamètre14 mm
Type de montagebarre de perçage indexable (r429u) avec serrage à vis pour alésage fin/micrométrique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BARRE D ALESAGE AVEC PLAQUETTE INDEX. P/TETES D ALESAGE MICRO


Barre d'alésage avec plaquettes indexables pour têtes d'alésage micrométrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre14 mm
Type de montagebarre de perçage indexable (r429u) avec serrage à vis pour alésage fin/micrométrique
Largeur7 mm
Hauteur11,5 mm
Taille14 mm (dmin) / tcmt 09 02 02
437,95 € HT
/ unité
525,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h