Activateur pour colles Loctite SF 7471, Contenance: 500 ml

Activateur 7471

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Loctite :SF 7471
Rubix :0166-8000358
Fabricant :399521
EAN :5010266168494
ACTIVATEUR 7471 FL500ML LOCTITE UC10
brand logo
brand logo
Résumé technique
Contenance500 ml
Documents

Détails articles : ACTIVATEUR 7471 FL500ML LOCTITE UC10


Le LOCTITE SF 7471 est un activateur liquide transparent conçu pour accélérer la vitesse de polymérisation des produits anaérobies LOCTITE. Spécialement adapté aux applications sur métaux passifs, aux surfaces peu actives ou aux conditions de basses températures, il offre une réduction significative des temps de prise. Cet activateur est idéal pour les assemblages avec des jeux importants, garantissant un collage rapide et fiable.

Caractéristiques :
LOCTITE SF 7471 est un activateur de polymérisation de couleur jaune à ambrée. Il est à base d'amine/thiazole et formulé avec un mélange de solvants, dont l'acétone et l'isopropanol. Cette composition lui donne une viscosité très faible ce qui permet une application facile par pulvérisation ou pinceau. Il favorise la prise rapide des adhésifs anaérobies LOCTITE, surtout sur des substrats passifs comme l'acier inoxydable, le zinc bichromaté ou les surfaces chromées. Son temps de séchage rapide, compris entre 30 et 70 secondes, le rend adapté aux conditions de travail à basse température, inférieure à 15 °C. Sa formulation garantit une durée de vie sur pièce allant jusqu'à 7 jours. Son aspect liquide et transparent facilite le contrôle visuel de l'application et limite les risques d'erreurs de dosage.

Spécifications :
- Nature chimique : Amine/Thiazole
- Solvants : Acétone/Isopropanol
- Aspect : Transparent, liquide ambré
- Viscosite à 20 °C : 2 mPa·s (cP)
- Densité à 25 °C : 0,79
- Temps de séchage à 20 °C : 30 à 70 secondes
- Durée de vie sur pièce : ≤7 jours
- Point éclair : Conforme à la FDS
- Application : Activateur de polymérisation pour produits anaérobies
- Stockage : Entre 8 °C et 21 °C.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Accélère la polymérisation des adhésifs anaérobies, même à basse température ;
- Améliore l'efficacité d'assemblage sur métaux passifs et surfaces peu réactives ;
- Facile à appliquer avec un pinceau ou par pulvérisation ;
- Temps de séchage rapide pour une mise en service rapide des pièces ;
- Durée de vie sur pièce jusqu'à 7 jours, offrant une grande flexibilité de production ;
- Convient aux jeux importants, augmentant la polyvalence des assemblages ;
- Compatible avec la majorité des produits LOCTITE anaérobies.

Applications

Le LOCTITE SF 7471 est recommandé pour les applications industrielles nécessitant un collage rapide de métaux passifs, comme l'acier inoxydable, le zinc ou les surfaces chromées ; il est utilisé dans les secteurs de la fabrication de machines, la maintenance industrielle, la construction d'équipements lourds, ainsi que dans l'assemblage d'équipements électriques et électroniques ; ce produit est particulièrement adapté aux environnements où la température ambiante est inférieure à 15 °C et pour les assemblages présentant des jeux importants.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 350,50 HT
/ 10 unités
1 620,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours