Gant manutention générale Ansell 47-400-9, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
ActivArmr® Hylite™ 47-400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :47-400-9
Rubix :9804-6000831
Fabricant :47400090
EAN :0076490497255

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT HYLITE BLEU 47400 T9 NITRILE DOS AERE P.TRICOT UE12
Les gants industriels ActivArmr® Hylite™ 47-400 sont conçus pour offrir une combinaison idéale de confort, de résistance mécanique et de durabilité. Enduits de nitrile sur trois quarts de leur surface, ils protègent contre l’abrasion et l’huile tout en restant flexibles.
Caractéristiques:
Conçus pour épouser parfaitement les contours naturels de la main, le gant ActivArmr® Hylite™ 47-400 dispose d’une doublure en tricot interlock offrant un confort exceptionnel. Grâce à sa formulation spéciale en nitrile, ce gant assure une bonne résistance mécanique, une protection avancée contre l’abrasion et l’huile et un haut niveau de flexibilité. L’absence de silicone minimise les risques de contamination, assurant une manipulation propre des métaux ou des matériaux sensibles.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Coton interlock
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 265-295 mm (selon la taille)
- Couleur : Bleu et blanc
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3111A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (1/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A.
Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques:
Conçus pour épouser parfaitement les contours naturels de la main, le gant ActivArmr® Hylite™ 47-400 dispose d’une doublure en tricot interlock offrant un confort exceptionnel. Grâce à sa formulation spéciale en nitrile, ce gant assure une bonne résistance mécanique, une protection avancée contre l’abrasion et l’huile et un haut niveau de flexibilité. L’absence de silicone minimise les risques de contamination, assurant une manipulation propre des métaux ou des matériaux sensibles.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Coton interlock
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 265-295 mm (selon la taille)
- Couleur : Bleu et blanc
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3111A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (1/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A.
Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Offre un confort élevé grâce à une conception profilée et une doublure en tricot interlock ;
- Assure une protection efficace contre l’huile et l’abrasion grâce à sa formulation spéciale en nitrile ;
- Garantit une manipulation propre et sans contamination grâce à l'absence de silicone.
- Assure une protection efficace contre l’huile et l’abrasion grâce à sa formulation spéciale en nitrile ;
- Garantit une manipulation propre et sans contamination grâce à l'absence de silicone.
Applications
Les gants ActivArmr® Hylite™ 47-400 sont idéaux pour des contextes variés, tels que la manipulation de tôles et de panneaux, l’assemblage de châssis, la découpe de carrosseries et la fabrication de pièces métalliques ou en verre. Ils conviennent également à des tâches précises, comme l’inspection, la vérification et le marquage. Leurs principaux secteurs d’utilisation sont l'industrie automobile, la métallurgie, le matériel industriel et les biens d’équipement.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | coton |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,60 € HT
/ 12 paires
58,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h