Vérin compact Festo ADN-100-30-A-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-100-30-A-P-A
Rubix :0326-2574416
Fabricant :536378
EAN :4052568171674
VERIN COMPACT ADN-100-30-A-P-A

Résumé technique

Typecylindre compact adn
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre30 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-100-30-A-P-A


Vérin compact ADN-100-30-A-P-A selon ISO 21287, avec détection de position, tige de piston filetée. Course=30 mm, Diamètre de piston=100 mm, Filetage de tige de piston=M16x1,5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact adn
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre30 mm
244,89 € HT
/ unité
293,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours