Vérin compact Camozzi QP2A050A025

Vérin Course Brève Séries QP

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :QP2A050A025
Rubix :3294-2306677
Fabricant :QP2A050A025
VERIN COMPACT D50 C25 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typedouble effet
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C25 DETECTION MAGNETIQUE


Les vérins course brève Série QP et QPR sont disponibles en 10 diamètres différents allant de Ø12 à Ø100. Les dimensions compactes de cette série permettent une utilisation dans des espaces restreints. Grâce à leur forme particulière, ces vérins peuvent-être associés à une charnière arrière ou à un jeu de pieds. Sur trois côtés, le corps profilé du vérin est pourvu de rainures pouvant recevoir des capteurs magnétiques de proximité.

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini0 °C
Température maxi80 °C
Pression maxi de service10 bar
137,82 € HT
/ unité
165,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours