Vérin compact SMC CQ2KB20-40DM

Actionneurs linéaires CQ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2KB20-40DM
Rubix :0338-2257794
Fabricant :CQ2KB20-40DM
VERIN COMPACT D20 C40 ANTI ROTATION TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d20 c40 anti rotation tige filete
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C40 ANTI ROTATION TIGE FILETE


Cylindre compact, double effet, barre de piston simple, antirotation, rainure pour interrupteur d'approche
Verin compact serie cq2

Points forts

Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d20 c40 anti rotation tige filete
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre40 mm
Pression maxi de service10 bar
95,71 € HT
/ unité
114,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours