Vérin compact SMC CQ2KB20-15DM
Actionneurs linéaires CQ2-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CQ2KB20-15DM
Rubix :0338-2055466
Fabricant :CQ2KB20-15DM

Résumé technique
| Type | verin compact d20 c15 anti rotation tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D20 C15 ANTI ROTATION TIGE FILETE
Cylindre compact, double effet, barre de piston simple, antirotation, rainure pour interrupteur d'approche
Verin compact serie cq2
Points forts
Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d20 c15 anti rotation tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,00 € HT
/ unité
93,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours