Actionneur pneumatique quart de tour Festo DAPS-0106/S0053

Actionneur quart de tour

Voir les informations techniques
Références
Festo :DAPS-0106/S0053
Rubix :0326-2571022
Fabricant :397473
Résumé technique
Typejeu piece usur daps-0106/s0053

Détails articles : JEU PIECE USUR DAPS-0106/S0053


Vérin oscillant DAPS-0360-090-RS4-F1012 Simple effet, Connexion d’air selon la norme VDI/VDE 3845, Les vannes Namur peuvent être montées directement sur bride Encombrement de l’actionneur=0360, Plan de pose des brides=(* F10, * F12), Angle d’oscillation=90 deg, Plage de réglage de la fin de course à 0°=-1 - 9 deg, Plage de réglage de la fin de course à 90°=81 - 91 deg

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typejeu piece usur daps-0106/s0053
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,13 HT
/ unité
124,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours