Actionneur pneumatique quart de tour Festo DAPS-0015-090-RS2-F04
Actionneur quart de tour
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DAPS-0015-090-RS2-F04
Rubix :0326-2576966
Fabricant :533481
EAN :4052568167325
Détails articles : VERIN OSCILLANT DAPS-0015-090-RS2-F04
Vérin oscillant DAPS-0360-090-RS4-F1012 Simple effet, Connexion d’air selon la norme VDI/VDE 3845, Les vannes Namur peuvent être montées directement sur bride Encombrement de l’actionneur=0360, Plan de pose des brides=(* F10, * F12), Angle d’oscillation=90 deg, Plage de réglage de la fin de course à 0°=-1 - 9 deg, Plage de réglage de la fin de course à 90°=81 - 91 deg
vérin oscillant DAPS-0015-090-RS2-F04 à simple effet, raccordement de l'air selon VDI/VDE 3845 - possibilité de montage direct des distributeurs Namur. Taille de l'actionneur=0015, Plan de pose de flasque=F04, Angle d'oscillation=90 deg, Plage de réglage de fin de course à 0°=-1 - 9 deg, Plage de réglage de la fin de course pour angle de pivotement nominal=81 - 91 deg
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | verin oscillant daps-0015-090-rs2-f04 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,92 € HT
/ unité
473,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours