Actionneur pneumatique quart de tour Festo DFPD-900-RP-90-RD-F14
Actionneur quart de tour DFPD
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DFPD-900-RP-90-RD-F14
Rubix :0326-2560098
Fabricant :8065265
EAN :4052568296834
Détails articles : VERIN OSCILLANT DFPD-900-RP-90-RD-F14
La série DFPD comporte une combinaison pignon-crémaillère avec un couple constant sur toute la plage de pivotement. Les actionneurs quart de tour DFPD sont parfaits pour l'automatisation de vos vannes papillon, vannes à bille et clapets.
vérin oscillant DFPD-900-RP-90-RD-F14 à double effet, structure constructive à crémaillère et pignon, schéma de branchement selon NAMUR VDI/VDE 3845 pour le montage des électrodistributeurs, indicateurs de position et régulateurs de position, raccordement standard à l'armature selon ISO 5211. Taille de l'actionneur=900, Plan de pose de flasque=F14, Angle d'oscillation=90 deg, Plage de réglage de fin de course à 0°=-5 - 5 deg, Plage de réglage de la fin de course pour angle de pivotement nominal=-5 - 5 deg
Points forts
- Caractéristique de couple uniforme sur tout l'angle de rotation de 90° avec la version à double effet
- Version avec angle de pivotement de 120°, 135°, 180° pour les tailles 40, 120, 240, 480, à double effet
- Raccordement des vannes de process selon ISO 5211
- Schéma des trous de montage selon VDI/VDE 3845
- Carter en aluminium robuste, antidérapant et facile à nettoyer
- Longue durée de vie, faible usure
- Protection accrue contre la corrosion
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | verin oscillant dfpd-900-rp-90-rd-f14 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 366,01 € HT
/ unité
1 639,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
