Actionneur pneumatique quart de tour Festo DAPS-0030/S0015
Actionneur quart de tour
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DAPS-0030/S0015
Rubix :0326-2571023
Détails articles : JEU PIECE USUR DAPS-0030/S0015
Vérin oscillant DAPS-0360-090-RS4-F1012 Simple effet, Connexion d’air selon la norme VDI/VDE 3845, Les vannes Namur peuvent être montées directement sur bride Encombrement de l’actionneur=0360, Plan de pose des brides=(* F10, * F12), Angle d’oscillation=90 deg, Plage de réglage de la fin de course à 0°=-1 - 9 deg, Plage de réglage de la fin de course à 90°=81 - 91 deg
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | jeu piece usur daps-0030/s0015 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,01 € HT
/ unité
58,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours