Actionneur pneumatique quart de tour Festo DFPD-20-RP-90-RS30-F03
Actionneur quart de tour DFPD
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DFPD-20-RP-90-RS30-F03
Rubix :0326-2560907
Fabricant :8047644
EAN :4052568287559
Détails articles : VERIN OSCILLANT DFPD-20-RP-90-RS30-F03
La série DFPD comporte une combinaison pignon-crémaillère avec un couple constant sur toute la plage de pivotement. Les actionneurs quart de tour DFPD sont parfaits pour l'automatisation de vos vannes papillon, vannes à bille et clapets.
vérin oscillant DFPD-20-RP-90-RS30-F03 à simple effet, structure constructive à crémaillère et pignon, schéma de branchement selon NAMUR VDI/VDE 3845 pour le montage des électrodistributeurs, indicateurs de position et régulateurs de position, raccordement standard à l'armature selon ISO 5211. Taille de l'actionneur=20, Plan de pose de flasque=F03, Angle d'oscillation=90 deg, Plage de réglage de fin de course à 0°=-5 - 5 deg, Plage de réglage de la fin de course pour angle de pivotement nominal=-5 - 5 deg
Points forts
- Caractéristique de couple uniforme sur tout l'angle de rotation de 90° avec la version à double effet
- Version avec angle de pivotement de 120°, 135°, 180° pour les tailles 40, 120, 240, 480, à double effet
- Raccordement des vannes de process selon ISO 5211
- Schéma des trous de montage selon VDI/VDE 3845
- Carter en aluminium robuste, antidérapant et facile à nettoyer
- Longue durée de vie, faible usure
- Protection accrue contre la corrosion
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | verin oscillant dfpd-20-rp-90-rs30-f03 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,85 € HT
/ unité
218,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours