Actionneur pneumatique quart de tour Festo DAPS-0030-090-R-F03-CR

Actionneur quart de tour

Voir les informations techniques

Références

Festo :DAPS-0030-090-R-F03-CR
Rubix :0326-2570101
Fabricant :552870
EAN :4052568194635
VERIN OSCILLANT DAPS-0030-090-R-F03-CR

Résumé technique

Typeverin oscillant daps-0030-090-r-f03-cr

Détails articles : VERIN OSCILLANT DAPS-0030-090-R-F03-CR


Vérin oscillant DAPS-0360-090-RS4-F1012 Simple effet, Connexion d’air selon la norme VDI/VDE 3845, Les vannes Namur peuvent être montées directement sur bride Encombrement de l’actionneur=0360, Plan de pose des brides=(* F10, * F12), Angle d’oscillation=90 deg, Plage de réglage de la fin de course à 0°=-1 - 9 deg, Plage de réglage de la fin de course à 90°=81 - 91 deg
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant daps-0030-090-r-f03-cr
833,67 € HT
/ unité
1 000,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours