Actionneur pneumatique quart de tour Festo DFPD-20-RP-90-RS35-F05-R3-C

Actionneur quart de tour DFPD

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFPD-20-RP-90-RS35-F05-R3-C
Rubix :0326-2558609
Fabricant :8102797
EAN :4052568455194
VERIN OSCILLANT DFPD-20-RP-90-RS35-F05

Résumé technique

Typeverin oscillant dfpd-20-rp-90-rs35-f05

Détails articles : VERIN OSCILLANT DFPD-20-RP-90-RS35-F05


La série DFPD comporte une combinaison pignon-crémaillère avec un couple constant sur toute la plage de pivotement. Les actionneurs quart de tour DFPD sont parfaits pour l'automatisation de vos vannes papillon, vannes à bille et clapets.

Points forts

  • Caractéristique de couple uniforme sur tout l'angle de rotation de 90° avec la version à double effet
  • Version avec angle de pivotement de 120°, 135°, 180° pour les tailles 40, 120, 240, 480, à double effet
  • Raccordement des vannes de process selon ISO 5211
  • Schéma des trous de montage selon VDI/VDE 3845
  • Carter en aluminium robuste, antidérapant et facile à nettoyer
  • Longue durée de vie, faible usure
  • Protection accrue contre la corrosion

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant dfpd-20-rp-90-rs35-f05
265,67 € HT
/ unité
318,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours