Références
Festo :DFPK-75-20-S-V4
Rubix :0326-2558503
Fabricant :8083965
EAN :4052568457808

Détails articles : ACTIONNEUR PISTON D FPK-75-20-S-V V4
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur piston d fpk-75-20-s-v v4 |
|---|---|
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
602,42 € HT
/ unité
722,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours