Références
Festo :DFM-80-100-P-A-KF
Rubix :0326-9113231
Fabricant :170963
EAN :4052568140441

Résumé technique
| Type | actionneur guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-80-100-P-A-KF
Vérin de guidage DFM-80-100-P-A-KF avec guidage intégré. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=125 mm, Course=100 mm, Diamètre de piston=80 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 105,84 € HT
/ unité
1 327,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours