Références
SMC :JCDQ20-5
Rubix :0338-2294089
Fabricant :JCDQ20-5

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Détails articles : VERIN JCDQ20-5
Vérin compact à double effet et simple tige.
Léger 25 g (ø12 course 5).
Alésages (mm) : 12 ~ 100.
Courses jusqu'à 50 mm.
Coussin pare-chocs.
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
Léger 25 g (ø12 course 5).
Alésages (mm) : 12 ~ 100.
Courses jusqu'à 50 mm.
Coussin pare-chocs.
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,94 € HT
/ unité
56,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours