Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-24-B-ST-30h7
Accouplement à mâchoires (standard)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :JCS-24-B-ST-30h7
Rubix :X600-1508410
Fabricant :897623
EAN :3660338500053


Résumé technique
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 24 moyeu b (acier)30h7 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 24 |
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 24 MOYEU B (ACIER)30H7
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
BT Profil 20x40x2000mm 16B1
Points forts
Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse
Applications
Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 24 moyeu b (acier)30h7 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 24 |
| Longueur du moyeu | 39 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,40 € HT
/ unité
23,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h