Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-67-82-32-32X32-U

Accouplement

Voir les informations techniques
Références
Festo :EAMD-67-82-32-32X32-U
Rubix :0326-2564830
Fabricant :1379270
EAN :4052568231965
ACCOUPLEMENT EAMD-67-82-32-32X32-U
Résumé technique
Typeraccord à mandrin eamd

Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD-67-82-32-32X32-U


accouplement EAMD-67-82-32-32X32-U actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless Diamètre de support 1=32 mm, Diamètre de support 2=32 mm, Taille=67, Longueur nominale=82 mm, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeraccord à mandrin eamd
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 190,31 HT
/ unité
1 428,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours