Accouplement élastique Paulstra 632017
Accouplement élastique Juboflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :632017
Rubix :0283-1009234
EAN :3661227003570



Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT JUBOFLEX 632017
Accouplement élastique Juboflex, manchon en acier matricé; Couple nominal 160 m.N , couple maxi 480 m.N , vitesse maxi 4500 Tr/min ; Trous de fixations diam 12 mm , trous de fixations d'entraxe 100 mm , manchon diam 68 mm
Informations techniques
Attributs
| Taille | 142 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 142 mm |
| Type | accouplement complet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,60 € HT
/ unité
603,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
