Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-42-40-11-16X25

Accouplement EAMD

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMD-42-40-11-16X25
Rubix :0326-2556826
Fabricant :5200234
EAN :4052568420222
ACCOUPLEMENT EAMD- 42-40-11-16X25 5

Résumé technique

Typeaccouplement eamd- 42-40-11-16x25 5

Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD- 42-40-11-16X25 5


Les accouplements de la série EAMD de la marque Festo sont des éléments mécaniques destinés à la liaison précise des moteurs aux entraînements électriques, tels que les vis à billes, les réducteurs ou d'autres composants linéaires. Ils font partie du système de montage Festo pour entraînements électriques.
Accouplement EAMD

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement eamd- 42-40-11-16x25 5
148,96 € HT
/ unité
178,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours