Références
KTR :ROTEX 19 ST 1A 20H7
Rubix :6563-1061255
Fabricant :020195102000
Détails articles : GROS MOYEU ACIER AL20H7 RAINURE +VIS P/ROTEX 19
Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.
Informations techniques
Attributs
| Type | rotex |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,07 € HT
/ unité
63,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h