Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-48-B-ST
Accouplement à mâchoires (standard)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :JCS-48-B-ST
Rubix :X600-1508327
Fabricant :897662
EAN :3660338500442


Résumé technique
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 48 moyeu b (acier) |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 48 |
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 48 MOYEU B (ACIER)
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
Profil BE 15x30x3000mm 08B1
Points forts
Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse
Applications
Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 48 moyeu b (acier) |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 48 |
| Longueur du moyeu | 80,5 mm |
| Diamètre extérieur | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,36 € HT
/ unité
86,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h