Accouplement à engrenage Mecaline CGC32NPB

Accouplement à engrenages à couronne - Moyeu simple - Alésage pilote

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :CGC32NPB
Rubix :X600-1500214
Fabricant :895765
EAN :3660338480720
ACCOUPLEMENT A DENTURE T 32 MOYEU NORMAL BRUT
Résumé technique
Typeaccouplement à engrenages
Taille32
Matièreacier / nylon
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCOUPLEMENT A DENTURE T 32 MOYEU NORMAL BRUT


Les accouplements à couronne dentée Mecaline (CGC) peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications techniques à travers l'industrie, avec un montage facile et une maintenance minimale. Un coupleur CGC complet est composé de deux moyeux métalliques en acier C45 et d'une couronne en nylon PA66. Les engrenages sont taillés sur tous les composants afin d'optimiser l'engagement et les performances de l'accouplement. L'accouplement résiste à des températures de fonctionnement comprises entre -10 et +70°C. Les composants sont vendus (et listés ici) séparément.

Points forts

Facilité de montage, faible bruit de fonctionnement, aucune lubrification nécessaire.

Applications

Utilisé comme accouplement dans un grand nombre d'industries, il permet un désalignement angulaire et radial mineur.

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement à engrenages
Taille32
Matièreacier / nylon
Hauteur50 mm
Largeur50 mm
Longueur40 mm
Poids830 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,43 HT
/ unité
7,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h