Accouplement à engrenage Mecaline CGC38SL

Accouplement d'engrenage à couronne - Manchon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :CGC38SL
Rubix :X600-1500207
Fabricant :895775
EAN :3660338480812
ACCOUPLEMENT A DENTURE T 38 MANCHON

Résumé technique

Typeaccouplement à engrenages
Taille38
Matièreacier / nylon
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCOUPLEMENT A DENTURE T 38 MANCHON


Les accouplements à couronne dentée Mecaline (CGC) peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications techniques à travers l'industrie, avec un montage facile et une maintenance minimale. Un coupleur CGC complet est composé de deux moyeux métalliques en acier C45 et d'une couronne en nylon PA66. Les engrenages sont taillés sur tous les composants afin d'optimiser l'engagement et les performances de l'accouplement. L'accouplement résiste à des températures de fonctionnement comprises entre -10 et +70°C. Les composants sont vendus (et listés ici) séparément.

Points forts

Facilité de montage, faible bruit de fonctionnement, aucune lubrification nécessaire.

Applications

Utilisé comme accouplement dans un grand nombre d'industries, il permet un désalignement angulaire et radial mineur.

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement à engrenages
Taille38
Matièreacier / nylon
Hauteur83 mm
Largeur83 mm
Longueur48 mm
Poids110 kg
7,87 HT
/ unité
9,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h