Distributeur pneumatique SMC SV2000-50-2A-C8
Accessoiresérie SV2000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SV2000-50-2A-C8
Rubix :0338-2050152
Fabricant :SV2000-50-2A-C8
EAN :3618036202519
Documents
Détails articles : ACCESSOIRE SV2000-50-2A-C8
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
Accessoire
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble de bloc de collecteur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,77 € HT
/ unité
63,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours