Références
SMC :MDSUA7-90S
Rubix :0338-2391202
Fabricant :00160745
Détails articles : TABLE ROTATIVE DE HAUTE PRECISION MSUA MDSUA7-90S
La table rotative compacte de la série MSUB est parfaite pour les applications d'outillage en bout de bras. Il incorpore des paliers de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à palettes. Des indicateurs de rotation sur le côté de la table facilitent le réglage de la plage de rotation.
Points forts
-Table rotative de haute précision
Informations techniques
Attributs
| Type | table tournante |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,07 € HT
/ unité
754,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours