Douille tournevis Facom EX.006, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 28 mm | Finition: Satin/Chrome
EX.0 - Embouts de vissage pour vis Torx®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :EX.006
Rubix :0139-5004283
EAN :3148510257877



Documents
Détails articles : EMBOUT 4MM TORX 6 LONG 28MM - EX.006 - (UC5)
EX.0 - Embouts de vissage pour vis Torx®
- Pour vissage manuel de précision.
- Entraînement 4 mm.
- Utilisables avec le tournevis Micro-Tech® porte-embouts AEM.M.
- Utilisables avec les tournevis dynamométriques Micro-Tech® séries A.300MT et A.340MT.
- Pour vissage manuel de précision.
- Entraînement 4 mm.
- Utilisables avec le tournevis Micro-Tech® porte-embouts AEM.M.
- Utilisables avec les tournevis dynamométriques Micro-Tech® séries A.300MT et A.340MT.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 28 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 |
| Empreinte | profil torx |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,67 € HT
/ unité
10,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
