Douille tournevis Bosch 2607001740, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 45 mm | Finition: Polie
Accessoires De Vissage (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001740
Rubix :0136-5273376
EAN :3165140302654


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 2 |
| Empreinte | phillips (ph) |
Documents
Détails articles : EMBOUT DOUBLE EXTRADUR PLAT PH2-PH2
Cet embout de vissage extra-dur est un excellent choix pour les travaux généraux. L'acier modifié S2 et un processus de traitement thermique optimisé lui confèrent une dureté supérieure à la moyenne pour des performances adéquates dans tous types de travaux. La zone de torsion conique de l'embout absorbe bien les pics de couple, car elle absorbe les forces et les vibrations lors du vissage. Il permet ainsi d'effectuer tous types de travaux. Elle possède une tige hexagonale de 1/4 pouce pour les travaux de vissage courants avec des tournevis et des visseuses. La version double avec des lames identiques ou différentes augmente la valeur d'usage. Longueur mm : 45
Embout à double lame, PH2, PH2, 45 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 2 |
| Empreinte | phillips (ph) |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,60 € HT
/ 10 unités
64,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours