Etanchéité / obturateur NSK G512-KIT+FS

Kit d'étanchéité pour supports divisés (Plummer Block), 2 pièces

Voir les informations techniques

Références

NSK :G512-KIT+FS
Rubix :0294-1243848
EAN :00029176803099
JOINT DOUBLE LEVRES G 512 4 DEMI-JOINTS NSK

Résumé technique

Typejoint à double lèvre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT DOUBLE LEVRES G 512 4 DEMI-JOINTS NSK


La gamme de paliers à glissement de la série SNN de NSK offre une variété de solutions techniques pour les applications les plus exigeantes. Les composants sont faciles à assembler, à démonter et à entretenir. Équipés de roulements NSK de haute performance, les paliers séparés SNN vous aident à réduire vos coûts.
Joint en polyuréthane en kit de 2 pièces (4 moitiés pour les deux côtés du support)

Points forts

Joint en polyuréthane en kit de 2 pièces (4 moitiés pour les deux côtés du support)

Informations techniques


Attributs
Typejoint à double lèvre
Diamètre intérieur55 mm
Largeur8 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Sérieg-lok
Matièreacier doux
19,84 HT
/ sachet
23,81 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h